Garnitura svedrov forstner, v lesenem etuiju 5

Št. art.: 795160 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število svedrov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število svedrov 5
Pakiranje Leseni etui
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795160 5
EAN/GTIN 9002696009559
Številka proizvajalca 03100005K

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.
Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Vsebina:

Sestavljena iz art. 795150.

Vsebina:

Sveder art. 795150: po 1 kos vel. 15; 20; 25; 30; 35