Podaljšek za sveder, za ⌀ držala: 8mm

Št. art.: 795270 8
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ držala 8 mm
Celotna dolžina 330 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795270 8
EAN/GTIN 9002696051886
Številka proizvajalca 629Z006
Manufacturer Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Opis

Primerno za:

Sveder Forstner art. 795150 vel. 14 − 68 in sveder iz karbidne trdine za umetne mase art. 795250.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico