Podaljšek za sveder 10 mm

Št. art.: 795270 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za ⌀ držala 10 mm
    celotna dolžina 330 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 795270 10
    EAN/GTIN 9002696118220
    Številka proizvajalca 629Z007

    Opis

    Primerno za:

    Sveder Forstner art. 795150 vel. 14 − 68 in sveder iz karbidne trdine za umetne mase art. 795250.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico