Sveder forstner 35 mm

Št. art.: 795150 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 35 mm
celotna dolžina 90 mm
Mera držala 10×30 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795150 35
EAN/GTIN 9002696009450
Številka proizvajalca 031003500

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.
Specialno jeklo; za običajno vrtanje v les, delno tudi v trdi les. Ostro obodno rezilo skrbi za slepe luknje brez poškodb materiala in obenem zmanjšuje nevarnost pregrevanja.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G