{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ svedra | 4 mm | |
Rezalni material | HM | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | |
Dolžina spirale | 39 mm | |
celotna dolžina | 100 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri |
Številka izdelka | 787047 4 | |
EAN/GTIN | 9002740000181 | |
Številka proizvajalca | 0027200400100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
3,13 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ svedra | 4 | 4 |
celotna dolžina | 100 | 75 |
Držalo | cilindrično držalo | |
Rezalni material | HM | HM |
Dolžina spirale | 39 | 40 |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | brez udarnega vrtanja | brez udarnega vrtanja |
Vrsta izdelka | Večnamenski svedri | Večnamenski svedri |