Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), ⌀: 4-10mm

Št. art.: 787057 4-10
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • 6-kotno držalo vijačnega nastavka: E 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število svedrov 5
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
⌀ svedra 4 mm - 10 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787057 4-10
EAN/GTIN 9002740999959
Številka proizvajalca 100805100
Proizvajalec ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu.
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3).

Uporaba:

Natančno stružno vrtanje v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Vsebina:

Po 1 sveder: Vel. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Opomba:

Pozor − uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!