HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) 10 mm

Št. art.: 787047 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • 6-kotno držalo vijačnega nastavka: E 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ svedra 10 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Dolžina spirale 80 mm
celotna dolžina 120 mm
Število rezil Z 2
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 787047 10
EAN/GTIN 9002740000228
Številka proizvajalca 0027201000100

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu.
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3).

Uporaba:

Natančno stružno vrtanje v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Opomba:

Pozor − uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3)  10 mm

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) 10 mm

po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
665 kosov na zalogi
4,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2
⌀ svedra 10 mm 10 mm
celotna dolžina 120 mm 120 mm
Rezalni material HM HM
Dolžina spirale 80 mm 80 mm
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja brez udarnega vrtanja
Vrsta izdelka Večnamenski svedri Večnamenski svedri

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico