Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) 8 mm

Št. art.: 787011 8
Popust
40,90 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • 6-kotno držalo vijačnega nastavka: E 6,3

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število svedrov 8
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
⌀ svedra 4 mm - 10 mm
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 787011 8
EAN/GTIN 4058546287405
Številka proizvajalca 4932471112

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšanega specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:
  • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
  • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
  • Armirano železo v betonu.

Vsebina:

Sveder art. 787001: po 1 kos vel. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Opomba:

  • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
  • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.