Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), ⌀: 4mm

Št. art.: 787001 4
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • 6-kotno držalo vijačnega nastavka: E 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

4 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Delovna dolžina 45 mm
Celotna dolžina 90 mm
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787001 4
EAN/GTIN 4058546287207
Številka proizvajalca 4932471092
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšanega specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:
  • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
  • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
  • Armirano železo v betonu.

Opomba:

  • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
  • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico