Večnamenski sveder iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3), ⌀: 6mm

Št. art.: 787001 6
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: brez udarnega vrtanja
  • 6-kotno držalo vijačnega nastavka: E 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja brez udarnega vrtanja
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Delovna dolžina 50 mm
Celotna dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Večnamenski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 787001 6
EAN/GTIN 4058546287245
Številka proizvajalca 4932471096
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Ploščica iz karbidne trdine z ostro nabrušenimi rezili in večnamenskim rezalnim robom. S centralnim brušenjem natančno navrtanje tudi pri trdih površinah, steblo iz poboljšanega specialnega jekla.

Uporaba:

Za vrtanje v razne materiale tudi v enem delovnem koraku:
  • Opeka, plinasti beton, lahki gradbeni materiali, umetne mase.
  • Ploščice, keramika, marmor, steklo.
  • Armirano železo v betonu.

Opomba:

  • Pozor: uporabljajte le za vrtanje (brez udarjanja)!
  • Hitro vrtanje in več izvrtanih izvrtin z enim polnjenjem baterije kot z udarnimi vrtalnimi stroji.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico