{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 11 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Delovna dolžina | 90 mm | |
Celotna dolžina | 150 mm | |
⌀ držala | 11 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 786005 11 | |
EAN/GTIN | 3165140186780 | |
Številka proizvajalca | 2608597666 |