{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 9 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Delovna dolžina | 80 mm | |
Celotna dolžina | 120 mm | |
⌀ držala | 9 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 786005 9 | |
Številka proizvajalca | 2608597664 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, ⌀: 9mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
2,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Držalo | Cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
⌀ držala | 9 mm | 9 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |