{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 4 mm | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | |
Držalo | Cilindrično držalo | |
Delovna dolžina | 40 mm | |
Celotna dolžina | 75 mm | |
⌀ držala | 4 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen |
Številka izdelka | 786005 4 | |
EAN/GTIN | 3165140186681 | |
Številka proizvajalca | 2608597656 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder za beton iz karbidne trdine „CYL-3“, ⌀: 4mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
2,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
1,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Držalo | Cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja | Udarno vrtanje | udarno vrtanje |
⌀ držala | 4 mm | 4 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za kamen | Sveder za kamen |