Opis:
Uporaba:
Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 155 do 760 N-m / 115 do 560 lbf-ft
Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
Dizajn:
Klasificirano v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno z sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
3/4″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
Dvojna skala z razdelitvijo 10 N-m in 10 lbf-ft
Tehnična prednost/lastnost:
Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih). Kvadratni pogon in vrtilna točka sta na isti osi, kar zagotavlja visoko varnost pri uporabi in se lahko podaljša, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika.
Izjemno majhna obraba zaradi zmanjšanja sile vzvodnega mehanizma
Kovana veriga vzvoda iz lastne kakovostne kovačnice
Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
Lahka uporaba - hitro in varno zategovanje z navorom
Priročna nastavitev zaradi privlačnega, zapiralnega nastavitvenega gumba na koncu ročaja
Jedno in dvojno kvadratno gonilo za nadzorovano zategovanje z desno ali z levo roko
Eno in dvojno kvadratno gonilo za nadzorovano zategovanje z desno ali z levo roko.
Lastnosti:
- Razdalja ohišja - kvadratno središče: 22,5 mm
- Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni togi
- kvadratni pogon [metrični]: 20 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Smer zategovanja: Desno
- Shranjevanje: Kositrna škatla
- Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
- Vrsta momentnega ključa: D
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna širina [mm]: 45 mm
- Skupna višina [mm]: 60 mm
- Skupna dolžina [mm]: 812 mm
- Kalibracijska dolžina [mm]: 719 mm
- Širina glave 1 [mm]: 45,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 35 mm
- Material: Zlitina aluminija
- Natančnost: +/- 3 %
- Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
- Delitev lestvice [lbf ft]: 10 lbf ft
- Vrsta lestvice: Dvojni
- 1000 V izoliran: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska industrija
- Gradbeništvo in trgovina
- Vojaška industrija
- Energetika
- Stroji
- Delavnica
- Komunalne storitve
- Službe
- Kmetijstvo
- Nafta in plin