Kombinirano kladivo 40 mm

Št. art.: 754890 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Velikost glave kladiva 38×38 mm
Serija Ultratec DUO
Dolžina glave z nastavki 124 mm
Celotna dolžina 357 mm
Masa 1 kg
Material ohišja Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno
Za material Najlon, beli, trdi (enostranski)
Material ročaja Steklena vlakna
brez odboja Ne
Vrsta izdelka Kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754890 40
EAN/GTIN 4016134010316
Številka proizvajalca 5039980040

Opis

Izvedba:

Kombinirano ključavničarsko in mehko kladivo, stranice dodatno z brušenimi udarnimi površinami za dela v ozkih prostorih. Glava iz poboljšanega jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona s trdoto Shore pribl. 68D, ki je odporen proti obrabi. Z nezlomljivim ročajem »Ultratec« iz steklenih vlaken.

Rezervni del:

Najlonski vložek št. 754895.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli