{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 32 mm | |
Velikost glave kladiva | 31×31 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
Dolžina glave z nastavki | 108 mm | |
Celotna dolžina | 320 mm | |
Masa | 0,53 kg | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Steklena vlakna | |
brez odboja | Ne | |
Vrsta izdelka | Kladivo |
Številka izdelka | 754890 32 | |
EAN/GTIN | 4016134010293 | |
Številka proizvajalca | 5039980032 |