Kombinirano kladivo 35 mm

Št. art.: 754890 35
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 35 mm
Velikost glave kladiva 34×34 mm
Serija Ultratec DUO
Dolžina glave z nastavki 114 mm
Celotna dolžina 324 mm
Masa 0,66 kg
Material ohišja Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno
Za material Najlon, beli, trdi (enostranski)
Material ročaja Steklena vlakna
brez odboja Ne
Vrsta izdelka Kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754890 35
EAN/GTIN 4016134010309
Številka proizvajalca 5039980035

Opis

Izvedba:

Kombinirano ključavničarsko in mehko kladivo, stranice dodatno z brušenimi udarnimi površinami za dela v ozkih prostorih. Glava iz poboljšanega jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona s trdoto Shore pribl. 68D, ki je odporen proti obrabi. Z nezlomljivim ročajem »Ultratec« iz steklenih vlaken.

Rezervni del:

Najlonski vložek št. 754895.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico