{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 100 | |
⌀ glave kladiva | 50 mm | |
Serija | 100 | |
Dolžina glave z nastavki | 115 mm | |
Dolžina ročaja | 340 mm | |
⌀ ohišja | 50 mm | |
Masa | 0,905 kg | |
Za material | Cellidor, rumeni, trdi | |
Material ročaja | Jesen | |
brez odboja | Ne | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754500 50 | |
EAN/GTIN | 4013288001184 | |
Številka proizvajalca | 05000030001 |