Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor, ⌀ glave kladiva: 40mm

Št. art.: 754500 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 100
⌀ glave kladiva 40 mm
Serija 100
Dolžina glave z nastavki 110 mm
Dolžina ročaja 320 mm
⌀ ohišja 40 mm
Masa 0,656 kg
Za material Cellidor, rumeni, trdi
Material ročaja Jesen
brez odboja Ne
Možnost kombiniranja nastavkov Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754500 40
EAN/GTIN 4013288001177
Številka proizvajalca 05000025001

Opis

Izvedba:

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.
Z nastavki iz proti udarcem odpornega cellidorja (rumene barve).

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek Cellidor glejte art. 754600; nadomestni ročaj glejte art. 754400.