{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 100 | |
⌀ glave kladiva | 22 mm | |
Serija | 100 | |
Dolžina glave z nastavki | 75 mm | |
Dolžina ročaja | 250 mm | |
⌀ ohišja | 22 mm | |
Masa | 0,193 kg | |
Za material | Cellidor, rumeni, trdi | |
Material ročaja | Jesen | |
brez odboja | Ne | |
Možnost kombiniranja nastavkov | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754500 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001139 | |
Številka proizvajalca | 05000005001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor 22 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 0,193 | 0,188 | 0,147 |
⌀ glave kladiva | 22 | 22 | 22 |
Dolžina glave z nastavki | 75 | 73 | 73 |
brez odboja | Ne | ||
Dolžina ročaja | 250 | 280 | 280 |
Za material | Cellidor, rumeni, trdi | ||
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |