{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 50 mm | |
Dolžina glave z nastavki | 117 mm | |
Dolžina ročaja | 320 mm | |
Masa | 0,98 kg | |
Ročaj | 3-komponentni ročaj | |
Za material | Najlon, beli, 100 Shore | |
Material ročaja | Jedro iz aluminijeve zlitine | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754170 50 | |
EAN/GTIN | 8024886013888 | |
Številka proizvajalca | PF090K 50 |