Mehka kladiva s trikomponentnim ročajem in zamenljivimi najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom 40 mm

Št. art.: 754170 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 40 mm
Dolžina glave z nastavki 105 mm
Dolžina ročaja 320 mm
Masa 0,738 kg
Ročaj 3-komponentni ročaj
Za material Najlon, beli, 100 Shore
Material ročaja Jedro iz aluminijeve zlitine
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754170 40
EAN/GTIN 8024886013871
Številka proizvajalca PF090K 40

Opis

Izvedba:

S skoraj nezlomljivim trikomponentnim ročajem (aluminijasto jedro, komponenta iz poliamida in kavčuka), dokovan vrat ročaja in dodatni ščitnik ročaja.
Močan kovinski srednji del.

Prednosti:

Nezlomljivo, ergonomično, nedrseče, brez vibracij, ne obremenjuje sklepov.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico