Mehka kladiva s trikomponentnim ročajem in zamenljivimi najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom 32 mm

Št. art.: 754170 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 32 mm
Dolžina glave z nastavki 87 mm
Dolžina ročaja 300 mm
Masa 0,454 kg
Ročaj 3-komponentni ročaj
Za material Najlon, beli, 100 Shore
Material ročaja Jedro iz aluminijeve zlitine
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754170 32
EAN/GTIN 8024886013864
Številka proizvajalca PF090K 32

Opis

Izvedba:

S skoraj nezlomljivim trikomponentnim ročajem (aluminijasto jedro, komponenta iz poliamida in kavčuka), dokovan vrat ročaja in dodatni ščitnik ročaja.
Močan kovinski srednji del.

Prednosti:

Nezlomljivo, ergonomično, nedrseče, brez vibracij, ne obremenjuje sklepov.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico