Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem 500 g

Št. art.: 750450 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Masa brez ročaja (g) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja 500 g
Dolžina ročaja 320 mm
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 750450 500
EAN/GTIN 8024886007382
Številka proizvajalca 2100/500G

Opis

Izvedba:

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.
Z nezlomljivim trikomponentnim ročajem (aluminijasto jedro, komponenta iz poliamida in kavčuka), dokovan vrat ročaja in dodatni ščitnik ročaja.
Prednost: nezlomljivo, ergonomično, nedrseče kladivo, brez vibracij, ne obremenjuje sklepov.

Standard:

Glava kladiva po DIN 1041.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem  500 g

Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem 500 g

po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.392 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.358 kosov na zalogi
7,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
706 kosov na zalogi
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Masa brez ročaja 500 500 500 500
Dolžina ročaja 320 320 320 320
Vrsta izdelka Kladiva Kladiva Kladiva Kladiva

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico