Izbijač z ročajem 3 mm

Št. art.: 747100 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ konice 3 mm
    Celotna dolžina L1 150 mm
    Dolžina trna L2 45 mm
    ⌀ držala S 8 mm
    Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
    Ročaj z blažilno večkomponentno prevleko
    Poboljšanje v celoti kaljeni
    Material Okroglo jeklo
    Vrsta izdelka Izbijači

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 747100 3
    EAN/GTIN 3148511594513
    Številka proizvajalca 249.G3

    Opis

    Izvedba:

    Iz okroglega jekla, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico