Izbijač z ročajem 10 mm

Št. art.: 747100 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 10 mm
Celotna dolžina L1 230 mm
Dolžina trna L2 100 mm
⌀ držala S 14 mm
Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
Ročaj z blažilno večkomponentno prevleko
Poboljšanje v celoti kaljeni
Material Okroglo jeklo
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747100 10
EAN/GTIN 3148511594582
Številka proizvajalca 249.G10

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico