Izbijač z ročajem 14 mm

Št. art.: 747100 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ konice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ konice 14 mm
Celotna dolžina L1 290 mm
Dolžina trna L2 140 mm
⌀ držala S 18 mm
Izvedba udarne glave specialno poboljšana udarna glava
Ročaj z blažilno večkomponentno prevleko
Poboljšanje v celoti kaljeni
Material Okroglo jeklo
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 747100 14
EAN/GTIN 3148511594605
Številka proizvajalca 249.G14

Opis

Izvedba:

Iz okroglega jekla, s cilindričnim trnom, v celoti kaljen. Varnostno držalo z dušenjem vibracij za večjo udobnost in natančnost pri delu. Specialno poboljšanje glave za udarjanje preprečuje cepljenje in luščenje glave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico