Ščipalne klešče za betonsko železo UNIBOLT® 910 mm

Št. art.: 733500 910
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 910 mm
Zmogljivost rezanja <48 HR
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 13 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 11 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 9 mm
Oznaka proizvajalca UNIBOLT®
Rezilo kaljene
Material Posebno orodno jeklo
Površina rdeče lakirane
z nastavitvenim vijakom da
z omejilnim nastavkom da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 733500 910
EAN/GTIN 4005887563507
Številka proizvajalca 87430020

Opis

Izvedba:

Ščipalna glava s prenosom in univerzalnimi noži. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Kovane v utopu, omejevalni nastavek z velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja.

Uporaba:

Za rezanje običajnih in zelo trdih jekel do 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm2).

Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.

Rezervni del:

Nadomestna rezalna glava art. 734110.