Ščipalne klešče za betonsko železo UNIBOLT® 1070 mm

Št. art.: 733500 1070
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 1.070 mm
Zmogljivost rezanja <48 HR
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ 16 mm
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ 11 mm
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ 10 mm
Oznaka proizvajalca UNIBOLT®
Rezilo kaljene
Material Posebno orodno jeklo
Površina rdeče lakirane
z nastavitvenim vijakom da
z omejilnim nastavkom da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 733500 1070
EAN/GTIN 4005887357502
Številka proizvajalca 87430025

Opis

Izvedba:

Ščipalna glava s prenosom in univerzalnimi noži. Natančno in enostavno nastavljanje nožev z ekscentričnimi vijaki. Kovane v utopu, omejevalni nastavek z velikim blažilnim območjem; lakirana cevna ročaja.

Uporaba:

Za rezanje običajnih in zelo trdih jekel do 48 HRC (natezna trdnost pribl. 1600 N/mm2).

Material:

Noži iz specialnega orodnega jekla, rezila so dodatno induktivno kaljena.

Rezervni del:

Nadomestna rezalna glava art. 734110.