{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 610 mm | |
Zmogljivost rezanja | <48 HR | |
za okroglo železo do 19 HRC oz. 800 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
za okroglo železo do 40 HRC oz. 1200 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
za okroglo železo do 48 HRC oz. 1600 N/mm2 do ⌀ | 7 mm | |
Oznaka proizvajalca | UNIBOLT® | |
Rezilo | kaljene | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | rdeče lakirane | |
z nastavitvenim vijakom | da | |
z omejilnim nastavkom | da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 733500 610 | |
EAN/GTIN | 4005887563309 | |
Številka proizvajalca | 87430010 |