{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zmogljivost rezanja | 50 mm2 | |
Zmogljivost rezanja do ⌀ | 15 mm | |
celotna dolžina | 165 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Upravljanje | mehanske, enoročne | |
Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
Varovanje vpenjanja | da | |
z odpiralno vzmetjo | ne | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 730350 165 | |
EAN/GTIN | 4003773039648 | |
Številka proizvajalca | 95 16 165 | |
Proizvajalec | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |