{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zmogljivost rezanja | 70 mm2 | |
Zmogljivost rezanja do ⌀ | 20 mm | |
celotna dolžina | 200 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Upravljanje | mehanske, enoročne | |
Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju | |
Površina | kromirane | |
z odpiralno vzmetjo | ne | |
Vrsta izdelka | Škarje |
Številka izdelka | 730350 200 | |
EAN/GTIN | 4003773026761 | |
Številka proizvajalca | 95 16 200 |