Velike stiskalne klešče 50

Št. art.: 729970 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za presek vodnika 6 mm2 - 50 mm2
Masa 1,5 kg
celotna dolžina 380 mm
Vrsta izdelka Stiskalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729970 50
EAN/GTIN 8014212198730
Številka proizvajalca MPR50I

Opis

Izvedba:

Močna glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi ploščicami. Ročaja iz cevi z držalom iz umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploščicah.
Z inovativnim i-stiskanjem, primerno za mnogožilne, mnogožilne zgoščene in finožične kable. Z i-stiskanjem se dosežejo mnogo večje zatezne vrednosti od zahtevanih.

Uporaba:

Za neizolirane kabelske čevlje in spojnike (normalna izvedba).

Opomba:

Ni primerno za kabelske čevlje po DIN in za francoske kabelske čevlje CNF.
Stiskalne klešče za kabelske čevlje po DIN in francoske kabelske čevlje CNF so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli