Garnitura nadomestnih čeljusti, Tip: 50

Št. art.: 729975 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za presek vodnika 6 mm2 - 50 mm2
Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 729975 50
EAN/GTIN 8014212199980
Številka proizvajalca EP50I

Opis

Izvedba:

Z inovativnim i-stiskanjem, primerno za mnogožilne, mnogožilne zgoščene in finožične kable. Z i-stiskanjem se dosežejo mnogo večje zatezne vrednosti od zahtevanih.

Primerno za:

Stiskalne klešče art. 729970: Vel. 50

Obseg dobave:

2 profilni ploščici (stiskalne čeljusti).
2 osi s tlačno vzmetjo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico