Velike stiskalne klešče 120

Št. art.: 729970 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za presek vodnika 10 mm2 - 120 mm2
    Masa 3,7 kg
    celotna dolžina 535 mm
    Vrsta izdelka Stiskalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 729970 120
    EAN/GTIN 8014212199263
    Številka proizvajalca MPR120I

    Opis

    Izvedba:

    Močna glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi ploščicami. Ročaja iz cevi z držalom iz umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploščicah.
    Z inovativnim i-stiskanjem, primerno za mnogožilne, mnogožilne zgoščene in finožične kable. Z i-stiskanjem se dosežejo mnogo večje zatezne vrednosti od zahtevanih.

    Uporaba:

    Za neizolirane kabelske čevlje in spojnike (normalna izvedba).

    Opomba:

    Ni primerno za kabelske čevlje po DIN in za francoske kabelske čevlje CNF.
    Stiskalne klešče za kabelske čevlje po DIN in francoske kabelske čevlje CNF so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico