Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava 108 mm

Št. art.: 726280 108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 108 mm
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
    Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
    Širina glave 8 mm
    Dolžina rezila 8 mm
    Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
    Oblika glave ovalna
    Ročaj Prevleka iz umetne mase
    Postopek izdelave induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC)
    Površina črno brunirane
    z odpiralno vzmetjo Da
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 726280 108
    EAN/GTIN 7314150050932
    Številka proizvajalca 8132

    Opis

    Izvedba:

    Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63 − 65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. Primerno za ESD. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

    Material:

    Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico