{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina | |
Širina glave | 16 mm | |
Dolžina rezila | 16 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 1,6 mm | |
Oblika glave | ovalna | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726280 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051335 | |
Številka proizvajalca | 8162 | |
Proizvajalec | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |