Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava, KW, Celotna dolžina: 113mm

Št. art.: 726280 113
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 113 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
Širina glave 12,5 mm
Dolžina rezila 12,5 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Oblika glave ovalna
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC)
Površina črno brunirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 726280 113
Številka proizvajalca 8152
Proizvajalec SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63 − 65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. Primerno za ESD. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico