{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina | |
Širina glave | 16 mm | |
Dolžina rezila | 16 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Oblika glave | ovalna | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726260 125 | |
EAN/GTIN | 7314150051328 | |
Številka proizvajalca | 8161 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalna glava, SFW, Celotna dolžina: 125mm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD |
celotna dolžina | 125 mm | 125 mm |
Širina glave | 16 mm | 12 mm |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | zelo fino posnetje rezalnih robov |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,6 mm |
Dolžina rezila | 16 mm | 11,5 mm |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |