{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Širina glave | 12 mm | |
Dolžina rezila | 11,5 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726215 125 | |
EAN/GTIN | 4045197976499 | |
Številka proizvajalca | 726215 125 |