{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 113 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Material | Visokozmogljiva jeklena zlitina | |
Širina glave | 12,5 mm | |
Dolžina rezila | 12,5 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Oblika glave | ovalna | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726260 113 | |
Številka proizvajalca | 8151 |