{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,7 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 723040 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416995 | |
Številka proizvajalca | 723040 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 180mm
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
440 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.453 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | kovane v utopu, kaljene v olju |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče |