{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 3,8 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,7 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 723400 180 | |
EAN/GTIN | 4045197166258 | |
Številka proizvajalca | 723400 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močne stranske ščipalne klešče, svetle 180 mm
po ponudbi
Na zalogi
576 kosov na zalogi
16,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 180 | 180 |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | Ne |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | Ne |
Površina | svetle | kromirane |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |