Močne stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev 200 mm

Št. art.: 723040 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 200 mm
    Za rezanje mehke žice do ⌀ 4,2 mm
    Za rezanje trde žice do ⌀ 3 mm
    Za rezanje klavirske žice do ⌀ 2,5 mm
    Standard DIN ISO 5749
    Ročaj Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene
    Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Površina kromirane
    Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
    s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 723040 200
    EAN/GTIN 4045197417008
    Številka proizvajalca 723040 200

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta glava z dodatno induktivno kaljenimi rezili (pribl. 64 HCR). Vstavljen členek. Visoka zmogljivost rezanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.
    Klešče, kromirane, ročaja z ergonomično optimizirano večkomponentno prevleko, z dobro oprijemljivo površino Haptoprene.

    Uporaba:

    Za vse vrste žice (dolga življenjska doba tudi pri trdi žici). Izredna zmogljivost za najtežje trajne obremenitve.

    Standard:

    DIN ISO 5749

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico