{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | IMPULSE | |
Razred zaščite | S1 | |
Material zaščitne kapice | Jeklo | |
Standard | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Evropska velikost čevlja | 47 | |
Barva | modra | |
Vrsta izdelka | Varnostni delovni sandali |
Številka izdelka | 7171502-47 | |
EAN/GTIN | 4030839312711 | |
Številka proizvajalca | 7171502-47 | |
L-število | L00790 3501 |