• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Varnostni sandal IMPULSE grey Easy ESD S1, velikost 45

Št. art.: 71245-45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Umetna masa
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija IMPULSE
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Umetna masa
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva sive
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 71245-45
EAN/GTIN 4030839261545
Številka proizvajalca 71245-45
L-število L00790 2358
Proizvajalec ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • polstrižen jezik
  • podplat ESD siv
  • podplat ESD iz mehkega flisa
  • podplat BIOMEX DYNAMICS
  • kompozitna zaščita prstov
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • oprema brez kovin in usnja

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "IMPULSE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico