Varnostni sandal IMPULSE grey Easy ESD S1, velikost 41

Št. art.: 71245-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Kunststoff
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija IMPULSE
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Kunststoff
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Barva grau
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 71245-41
EAN/GTIN 4030839261507
Številka proizvajalca 71245-41
L-število L00790 1170

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • polstrižen jezik
  • podplat ESD siv
  • podplat ESD iz mehkega flisa
  • podplat BIOMEX DYNAMICS
  • kompozitna zaščita prstov
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • oprema brez kovin in usnja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico