{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 49 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | da | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev ERGO® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713940 160 | |
EAN/GTIN | 7314150102167 | |
Številka proizvajalca | 2430 GC-160 IP |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Polokrogle klešče ERGO™, ravne, kromirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi
17,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.663 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.828 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene | znotraj narebrene |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
Dolžina čeljusti | 49 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev ERGO® | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | ovalne-koničaste, ravne | ovalne-koničaste, ravne | ovalno-koničaste, ravne |
Standard | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |