Polokrogle klešče ERGO™, ravne, kromirane 140 mm

Št. art.: 713940 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Dolžina čeljusti 39 mm
Oblika čeljusti ovalne-koničaste, ravne
s priklopno odpiralno vzmetjo da
Standard DIN ISO 5745
Lastnosti čeljusti Rezili induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC)
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj debelostenska prevleka ročajev ERGO®
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 713940 140
EAN/GTIN 7314150102150
Številka proizvajalca 2430 GC-140 IP

Opis

Izvedba:

Kromvanadijevo jeklo, glava in členek kromirana. Posebej vitke, ovalno-koničaste čeljusti, znotraj nazobčane. Ročaja z debelostensko prevleko in odpiralno vzmetjo, ki jo je po potrebi mogoče odklopiti. Rezili dodatno induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC), primerne tudi za klavirsko žico.

Standard:

DIN ISO 5745

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico