{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 72 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | da | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev ERGO® | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713940 200 | |
EAN/GTIN | 7314150102174 | |
Številka proizvajalca | 2430 GC-200 IP |